Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteGrande
- Longitud15 pulg.
- Grosor22 mil
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA1
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea2
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorVerde
- Tipo de manguitoSin cordones
- Patrón de agarreBisque
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroSin forro
- MaterialNitrilo
- Línea de productosNitri-Solve
- Estándares cumplidos21 CFR 170-199, ASTM 31X1, CE 3XX2, Cat III CE 0123, EN 374-1 JKL, EN 374-2 AQL 1.5, EN 374-3 2003 JKL, EN 388 3002, NFPA 1992
- Compatible o no compatibleNo compatible
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO038054652395