Motion
41264
Transferencia de bola montada en brida de alta capacidad 9250 - Serie 41200 , 2.0000 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero cromado, Material de carcasa de acero al carbono, Capacidad de carga de 5000 lb
Artículo MI #03579304
No. Fabricante 41264
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transferencia de bola montada en brida de alta capacidad 9250 - Serie 41200 , 2.0000 pulg. de diámetro de bola, Material de bola de acero cromado, Material de carcasa de acero al carbono, Capacidad de carga de 5000 lb
Artículo MI #03579304
No. Fabricante 41264
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Altura total
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    5000 lb
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Serie
    41200

Descripción general

Descripción del fabricante
41264 BALL TRANSFER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"