Motion
41164
Transferencia de bola de pasador roscado de alta capacidad 9154 - Serie 41100 , 2.0000 pulg. de diámetro de bola, material de bola de acero cromado, material de carcasa de acero al carbono, capacidad de carga de 5000 lb
Artículo MI #03579327
No. Fabricante 41164
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transferencia de bola de pasador roscado de alta capacidad 9154 - Serie 41100 , 2.0000 pulg. de diámetro de bola, material de bola de acero cromado, material de carcasa de acero al carbono, capacidad de carga de 5000 lb
Artículo MI #03579327
No. Fabricante 41164
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    6.2960 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Longitud del poste
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-12

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Catálogo del fabricante
  • Capacidad de carga máxima
    5000 lb
  • Montaje
    Montaje de poste
  • Serie
    41100

Descripción general

Descripción del fabricante
41164 BALL TRANSFER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo