Motion
RFWA718-900-B5-G

BOSTON GEAR
RFWA718-900-B5-G

RFWA718 D/R Rojo. 900:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #03579391
No. Fabricante RFWA718-900-B5-G
Precio4,580.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWA718-900-B5-G

RFWA718 D/R Rojo. 900:1 Relación, sin base, conjunto "G"
Artículo MI #03579391
No. Fabricante RFWA718-900-B5-G
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
Precio4,580.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    900:1
  • Peso
    84.00 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    781711549728
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    781711549728

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWA718-900-B5-G REDUCTOR DE VELOCIDAD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"