Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4.0000 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos7.0000 x 7.0000 pulg.
- Placa de montaje Tamaño8-1/2 x 8-1/2 pulg.
- Altura total13.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda10.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de plataforma de ruedaPasador de horquilla forjado integral
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga18000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo cónico
- Color de la ruedaCapa transparente
- Material de la ruedaMetal
- Tipo de material de ruedaMetal
- Tipo de ruedaAcero forjado