Motion
VCW-12
VCW - hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03579585
No. Fabricante VCW-12
Su precio99.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VCW - hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: económico/de uso general, diámetro del orificio: 0.7500 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., sin mantenimiento/autolubricante
Artículo MI #03579585
No. Fabricante VCW-12
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
Su precio$99.13/cada uno(Precio de la lista 136.81 USD)

Descripción general

Descripción del fabricante
VCW-12S EXTREMO DE VARILLA HEMBRA CON PERNO

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Economía/Propósito general
  • Ángulo de desalineación
    20 °
  • Tipo de rosca
    UNF
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Compuesto PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    12280 lb
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5937 pulg.
  • Diámetro de la bola
    1.2500 pulg.
  • Serie
    VCW
  • UPC_NO
    190029051371
  • Peso
    0.65 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo