Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro80 mm
- Altura total5.59 pulg.
- Longitud total9.06 pulg.
- Ancho general3.62 pulg.
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPTF hembra
Detalles
- Tipo de actuadorRack y piñón
- Ángulo de rotación180 °
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- Tipo de montajeBásico
- Rango de presión de funcionamiento+15 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+40 a +140 °F
- Opciones incluidasMagnetizado
- Presión de prueba+225 psi
- Rango de velocidad de rotaciónDe 0.2 a 4 s/90°
- Tipo de ejeEje único
- Estándares cumplidosJIS