Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.5000 pulg.
- Diámetro interior4.5000 pulg.
- Grado ISO9001:2008 & 14001:2004
- Exterior Diámetro5.2500 pulg.
- En general Longitud5.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manga de bronce
- Código de armonización848330
- Número de catálogo del fabricanteSS-144168-80
- MaterialBronce
- Especificación del materialCT-1000-K26, SAE841
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieSS
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosRoHS, REACH, DRC Conflice Free
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito