Motion
40L-D3 2LRB

Tsubaki (UST)
40L-D3 2LRB

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 pulg., acoplamiento D-3
Artículo MI #03592171
No. Fabricante 40L-D3 2LRB
Precio198.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
40L-D3 2LRB

Cadena de acoplamiento - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 pulg., acoplamiento D-3
Artículo MI #03592171
No. Fabricante 40L-D3 2LRB
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
Precio198.97 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Pasador extendido Proyección  
    0.375 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.437 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Número de enlace del adjunto
    D-3
  • Tipo de enlace de adjunto
    Dos pasadores extendidos
  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras En todo  
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de fijación
  • Serie
    D-3
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039981110
  • Capacidad de carga de trabajo
    595 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
40L-D3 2LRB CADENA LAMBDA CON