Especificaciones
Dimensiones
- Conexión de la rosca de admisión1/8 BSPP (hembra) en
- Profundidad general2-22/64 pulg.
- Altura total3.54 pulg.
- Ancho general1-3/18 pulg.
Detalles
- Incluye clavija indicadora de cicloIncluye clavija indicadora de ciclo
- MaterialAcero inoxidable
- Número máximo de salidas10
- Temperatura máxima de funcionamiento+212 °F
- Presión máxima de funcionamiento5076 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Presión mínima de funcionamiento350 psi
- Salida por ciclo por salida0.012 pulg.2
- Tipo de productoVálvulas divisoras