Motion
DSS5203J/07UJ EJE DRV INOXIDABLE 2.000

Falk (RRX)
DSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 2.000

Eje de transmisión - 2.0000 pulg. de diámetro del eje, material de acero inoxidable
Artículo MI #03592213
No. Fabricante DSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 2.000
Precio4,024.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
DSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 2.000

Eje de transmisión - 2.0000 pulg. de diámetro del eje, material de acero inoxidable
Artículo MI #03592213
No. Fabricante DSS5203J/07UJ DRV SHAFT STAINLESS 2.000
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
Su precio$4,024.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    DSS4203J, DSS4207UJ
  • Eje Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Peso
    20.00 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    782934174087
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Ejes reductores de velocidad
  • UPC_NO
    782934174087

Descripción general

Descripción del fabricante
DSS5203J/07UJ EJE DRV INOXIDABLE 2.000

También puede gustarle