Motion
37721-1218
GYLON® Ring Gasket - 3504 Style, Blue, PTFE with Aluminosilicate Microspheres, Branded, 0.125 in Thick, For 18 in, ASME B16.5 Class 300, MSS SP-44 Class 300, AWWA C207 Class F Pipe Flanges
Artículo MI #03592706
No. Fabricante 37721-1218
Precio839.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GYLON® Ring Gasket - 3504 Style, Blue, PTFE with Aluminosilicate Microspheres, Branded, 0.125 in Thick, For 18 in, ASME B16.5 Class 300, MSS SP-44 Class 300, AWWA C207 Class F Pipe Flanges
Artículo MI #03592706
No. Fabricante 37721-1218
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
Precio839.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal de la tubería
    18 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.500 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Criogenia, hidrocarburos, peróxido de hidrógeno, concentraciones moderadas de ácidos y algunos cáusticos, refrigerantes, disolventes, agua
  • Marca
    Marca
  • Color
    Azul
  • Composición
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 300, MSS SP-44 Clase 300, AWWA C207 Clase F
  • Tipo de junta
    Anillo
  • Código de armonización
    3926904500
  • Número de Upc del fabricante
    191074167376
  • Material
    PTFE con microesferas de aluminosilicato
  • Temperatura máxima
    500 °F
  • Temperatura mínima
    -450 °F
  • Clase de presión
    300 psi
  • Presión máx. (bar)
    55 bar
  • Presión máx. (PSI)
    800 psi
  • Tipo de material de goma
    PTFE/GILÓN
  • Estilo
    3504
  • UPC_NO
    191074167376

Descripción general

Descripción del fabricante
3504 RING GASKET 18.000"ID 23.500"OD
  • Sello hermético, rendimiento mejorado con respecto al PTFE convencional, reducción de las pérdidas y emisiones del producto
  • Relajación de la fluencia reducida
  • El proceso de fabricación único minimiza los problemas de flujo de frío típicos de las láminas de PTFE esquiadas y expandidas
  • Excelente retención del par de torsión de los pernos
  • Soporta una amplia gama de productos químicos para una vida útil prolongada en una amplia variedad de aplicaciones
  • Ofrece algunos de los tamaños de lámina más grandes del sector
  • Una mejor utilización del material reduce los residuos
  • La marca y la codificación por colores reducen la aplicación incorrecta
  • No se quema
  • No favorece el crecimiento bacteriano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo