Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.250 pulg.
- Grosor general0.063 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
Detalles
- AplicacionesCloro, equipos criogénicos con revestimiento de vidrio, hidrocarburos, aplicaciones de baja carga de pernos, ácidos fuertes, cáusticos fuertes
- MarcaMarca
- ColorBlanco
- ComposiciónPTFE microcelular
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 150
- Tipo de juntaAnillo
- Código de armonización3926904500
- Número de Upc del fabricante191074238144
- MaterialPTFE microcelular
- Temperatura máxima500 °F
- Temperatura mínima-450 °F
- Clase de presión150 psi
- Presión máx. (bar)55 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaPTFE/GILÓN
- Estilo3545
- UPC_NO191074238144
Descripción general
- Sello hermético, las capas exteriores de PTFE altamente comprimibles sellan bajo baja carga de pernos
- Las capas compresibles se adaptan a irregularidades, especialmente en bridas deformadas, picadas o rayadas
- El núcleo de PTFE rígido reduce el flujo de frío y la fluencia
- Soporta una amplia gama de productos químicos
- Se puede cortar de láminas más grandes, lo que reduce los costes de inventario y el costoso tiempo de inactividad
- El núcleo de PTFE rígido facilita la instalación, especialmente en bridas de gran diámetro y áreas de difícil acceso
- No soporta la llama
- No favorece el crecimiento bacteriano