Especificaciones
Dimensiones
- Diámetros de círculo de pernos10.625 pulg.
- Diámetro del orificio del perno7/8 pulg.
- Tamaño nominal de la tubería6 pulg.
- Diámetro exterior12.500 pulg.
- Grosor general0.063 pulg.
- Grosor0.063 pulg.
Detalles
- AplicacionesAgua, hidrocarburos alifáticos, aceites, gasolina, vapor saturado, gases inertes, la mayoría de los refrigerantes
- MarcaMarca
- ColorGris
- ComposiciónFibra inorgánica con aglutinante de nitrilo
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 300, AWWA C207 Clase F
- Tipo de juntaCara completa
- Código de armonización4016930000
- Número de Upc del fabricante191074202367
- MaterialFibra inorgánica con aglutinante de nitrilo
- Temperatura máxima800 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Número de orificios de pernos12
- Clase de presión300 psi
- Presión máx. (bar)83 bar
- Presión máx. (PSI)1200 psi
- Tipo de material de gomaFibra comprimida
- EstiloIFG-5500
Descripción general
- Sello más hermético, excelente estabilidad térmica con pérdida de peso mínima
- La reducción de la relajación de la fluencia y la mejora de la retención del par proporcionan una sellabilidad óptima
- Resistente a la temperatura
- Soporta una temperatura de funcionamiento continua de hasta 290 C ( 550 F) y un pico máximo de 425 C ( 800 F)
- IFG 5500 ha aprobado la prueba de incendios Garlock y está aprobado como ABS de tipo seguro contra incendios