Motion
37980-5194
Full Face Gasket - 9800 Style, Black, Carbon Fiber with SBR binder, Branded, 0.125 in Thick, 4 Bolt Holes, For 2-1/2 in, ASME B16.5 Class 150 Pipe Flanges
Artículo MI #03593636
No. Fabricante 37980-5194
Precio25.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Full Face Gasket - 9800 Style, Black, Carbon Fiber with SBR binder, Branded, 0.125 in Thick, 4 Bolt Holes, For 2-1/2 in, ASME B16.5 Class 150 Pipe Flanges
Artículo MI #03593636
No. Fabricante 37980-5194
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
Precio25.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de círculo de pernos
    5.500 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    3/4 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.000 pulg.
  • Grosor general
    0.125 pulg.
  • Grosor
    0.125 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Agua, gases inertes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte con Garlock Engineering).
  • Marca
    Marca
  • Color
    Negro
  • Composición
    Fibra de carbono con aglutinante SBR
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.5 Clase 150
  • Tipo de junta
    Cara completa
  • Código de armonización
    6815100100
  • Número de Upc del fabricante
    191074180078
  • Material
    Fibra de carbono con aglutinante SBR
  • Temperatura máxima
    900 °F
  • Temperatura mínima
    -100 °F
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Clase de presión
    150 psi
  • Presión máx. (bar)
    138 bar
  • Presión máx. (PSI)
    2000 psi
  • Tipo de material de goma
    Fibra comprimida
  • Estilo
    9800

Descripción general

Descripción del fabricante
9800 FF GASKET 2.875"ID 7.000"OD
  • Destaca en las condiciones más duras: calor intenso, alta presión, vapor saturado y aceites calientes
  • Pruebas analíticas de seguridad contra incendios
  • Mantiene un sellado eficaz durante las fluctuaciones de presión y temperatura
  • La retención de par superior reduce las tasas de fugas y el tiempo de mantenimiento
  • Cómodo Material flexible fácil de manejar y cortar Tamaños de lámina de 60" x 60" (1.5m x 1.5m) hasta 150" x 150" (3.8 m x 3.8 m) que minimizan los residuos y los costes de inventario
  • Tensión mínima de montaje recomendada = 4,800 psi
  • Tensión de montaje preferida = 6,000 - 10,000psi
  • Grosor de junta de 1/16 " muy preferido
  • Vuelva a apretar los pernos/pernos antes de presurizar el conjunto
  • Para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte con Garlock Engineering

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo