Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño nominal de la tubería22 pulg.
- Diámetro exterior26.000 pulg.
- Grosor general0.125 pulg.
- Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicacionesAgua, gases inertes, vapor saturado (para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte con Garlock Engineering).
- MarcaMarca
- ColorNegro
- ComposiciónFibra de carbono con aglutinante SBR
- Clase de presión de estándares de bridaASME B16.5 Clase 150 (NORMA ANTIGUA)
- Tipo de juntaAnillo
- Código de armonización6815100100
- Número de Upc del fabricante191074179454
- MaterialFibra de carbono con aglutinante SBR
- Temperatura máxima900 °F
- Temperatura mínima-100 °F
- Clase de presión150 psi
- Presión máx. (bar)138 bar
- Presión máx. (PSI)2000 psi
- Tipo de material de gomaFibra comprimida
- Estilo9800
Descripción general
- Destaca en las condiciones más duras: calor intenso, alta presión, vapor saturado y aceites calientes
- Pruebas analíticas de seguridad contra incendios
- Mantiene un sellado eficaz durante las fluctuaciones de presión y temperatura
- La retención de par superior reduce las tasas de fugas y el tiempo de mantenimiento
- Cómodo Material flexible fácil de manejar y cortar Tamaños de lámina de 60" x 60" (1.5m x 1.5m) hasta 150" x 150" (3.8 m x 3.8 m) que minimizan los residuos y los costes de inventario
- Tensión mínima de montaje recomendada = 4,800 psi
- Tensión de montaje preferida = 6,000 - 10,000psi
- Grosor de junta de 1/16 " muy preferido
- Vuelva a apretar los pernos/pernos antes de presurizar el conjunto
- Para vapor saturado por encima de 150 psig o vapor sobrecalentado, consulte con Garlock Engineering