Motion
612X

NTN
612X

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4.7500 in de diámetro exterior, 1.2500 in de ancho, caja de acero carburizado
Artículo MI #03594857
No. Fabricante 612X
Precio138.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
612X

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 4.7500 in de diámetro exterior, 1.2500 in de ancho, caja de acero carburizado
Artículo MI #03594857
No. Fabricante 612X
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
Precio138.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.1300 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359344158
  • Material
    Caja de acero carburado
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • UPC_NO
    4547359344158

Descripción general

Descripción del fabricante
612X CUP
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.