Motion
6466

NTN
6466

Cono de cojinete de rodillo cónico - 3.0000 pulg. de D.I., 2.1350 pulg. de ancho de cono, carcasa de material de acero carburizado
Artículo MI #03594887
No. Fabricante 6466
Precio482.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6466

Cono de cojinete de rodillo cónico - 3.0000 pulg. de D.I., 2.1350 pulg. de ancho de cono, carcasa de material de acero carburizado
Artículo MI #03594887
No. Fabricante 6466

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$482.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Cono Ancho  
    2.1350 pulg.
  • Radio de filete
    6.400 mm, 0.2500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.1350 pulg.
  • Peso
    5.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.20.0081
  • Número de Upc del fabricante
    4547359405651
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    4547359405651

Descripción general

Descripción del fabricante
6466 CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno