Motion
497/493

NTN
497/493

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 3.3750 pulg. de diámetro interior, 5.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.1720 pulg. de ancho de cono, 0.8750 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #03595063
No. Fabricante 497/493
Precio151.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
497/493

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 3.3750 pulg. de diámetro interior, 5.3750 pulg. de diámetro exterior, 1.1720 pulg. de ancho de cono, 0.8750 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #03595063
No. Fabricante 497/493
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
Precio151.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.3750 pulg.
  • Radio de filete
    0.1300 pulg., 3.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1720 pulg., 29.769 mm
  • Diámetro exterior
    5.3750 pulg.
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 2
  • Peso
    3.38 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    497
  • Copa compatible
    493
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.20.0061
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359304794
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4547359304794

Descripción general

Descripción del fabricante
497/493 JUEGO DE RODILLOS DE CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno