Motion
50321
Lijadora de disco de ángulo recto - Eléctrica con cable, 0.7 hp, velocidad máxima; 11000 RPM
Artículo MI #03595290
No. Fabricante 50321
Precio1,395.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de disco de ángulo recto - Eléctrica con cable, 0.7 hp, velocidad máxima; 11000 RPM
Artículo MI #03595290
No. Fabricante 50321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,395.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro máximo del disco
    5 pulg.
  • Altura total
    5-5/8 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Tamaño del husillo
    5/8-11 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.2 lb

Detalles

  • Caballos de fuerza
    0.7 CV
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico con cable
  • UPC_NO
    0616026503212

Descripción general

Descripción del fabricante
50321 LIJADORA DE DISCO CON EMPUÑADURA DE PISTOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"