Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.8438 pulg.
- Tamaño del perno0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5625 pulg.
- Ancho del anillo interior2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Longitud total Diámetro7.0625 pulg.
- Ancho general4.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante710697
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto3-18T XLO
- Tipo de selloSello de fieltro en remojo de aceite cortado
- SerieMSFT
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP