Motion
SPA2000
Correa trapezoidal SK métrica - SPA, Ancho superior 13 mm, 1 hebra, Longitud exterior nominal 2000 mm, Suave
Artículo MI #03595418
No. Fabricante SPA2000
Precio29.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal SK métrica - SPA, Ancho superior 13 mm, 1 hebra, Longitud exterior nominal 2000 mm, Suave
Artículo MI #03595418
No. Fabricante SPA2000
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
Precio29.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10 mm
  • Longitud exterior nominal
    2000 mm
  • Altura total
    10 mm
  • Longitud del paso
    2000 mm
  • Ancho superior
    13 mm
  • Ancho superior por hebra
    13 mm
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conductor eléctrico según ISO 1813
  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Sistema métrico
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Tejido cruzado, sintético
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    4014486077551
  • Material
    Goma natural
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 158 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al frío, al calor y al aceite
  • Sección
    SPA
  • UPC_NO
    4014486077551

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V MÉTRICO SPA2000 SK
  • Fiable: resistencia superior al estiramiento y al desgaste prematuro
  • Mayor vida útil: doble tejido impregnado de goma unido al núcleo de la correa para una durabilidad superior
  • Mayor eficiencia: la envoltura de tela de la correa aumenta la capacidad de agarre de la correa en la polea
  • Juegos a juego: incluye tolerancias de fabricación S=C Plus de Optibelt
  • Rango de temperatura: rango de funcionamiento aumentado de -40 a 158°F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo