Motion
VG-687FLEX-1.4-06

SYSTEM PLAST
VG-687FLEX-1.4-06

VG-687FLEX-1.4-06
Artículo MI #03595610
No. Fabricante VG-687FLEX-1.4-06
Precio386.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-687FLEX-1.4-06

VG-687FLEX-1.4-06
Artículo MI #03595610
No. Fabricante VG-687FLEX-1.4-06
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
Su precio$386.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de cuenta/rodillo
    0.4900 pulg.
  • Longitud
    6
  • Radio de curvatura mínimo
    18
  • Altura total
    48.3 mm/1.9 pulg.
  • Ancho general
    21.8 mm/0.86 pulg.
  • Altura de la superficie rodante
    1.4400 pulg.

Detalles

  • Color de cuentas/rodillo
    Gris
  • Material de las cuentas/rodillo
    Acetal
  • Diseño
    Riel flexible con cuentas, una sola hebra
  • Superficie de enrollado de guía
    Con cuentas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-687FLEX-1.4-06
  • Número de Upc del fabricante
    787405499157
  • Pernos de montaje
    Perno en T de 5/16"-18 (VG-1568-02 incluidos)
  • Material del pasador
    Polímero
  • Línea de productos
    Productos de guía
  • Tipo de perfil
    Riel de velocidad flexible
  • Material del canal de la vaina
    PVC
  • Clavijas de empalme
    VG-687SP
  • Rango de temperatura
    -10°F a +180 °F
  • UPC_NO
    787405499157

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-687FLEX-1.4-06
  • SpeedRail flexible se puede doblar a mano para crear esquinas o curvas en S. Las microesferas de baja fricción proporcionan excelentes guías para recipientes polienvueltos o botellas de PET. Las cuentas más pequeñas ayudan a guiar los recipientes más pequeños. Fácil montaje con los pernos en T VG-1568-02 incluidos. Radio de curvatura mínimo de 18 pulgadas en cualquier dirección. Canal de PVC, pasadores de polímero de ingeniería que cumplen con la FDA y cuentas de acetal gris.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo