Motion
565629
MRV4-16-0-0 Válvula de cartucho de control direccional atornillable - Accionamiento directo, flujo máx. de 12 gpm
Artículo MI #03595762
No. Fabricante 565629
Precio359.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MRV4-16-0-0 Válvula de cartucho de control direccional atornillable - Accionamiento directo, flujo máx. de 12 gpm
Artículo MI #03595762
No. Fabricante 565629
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
Precio359.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.40 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2.40 pulg.
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Acción
    Manual
  • Accionamiento
    Piloto
  • Aplicación
    Cosechadoras, transportadores de residuos, aplicaciones móviles e industriales
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Cavidad
    C-16-4
  • Compensación de fluido
    AAG 10, MIL–H–5606, AAG 20
  • Función
    Válvulas de control direccional/de alivio/de flujo
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    Estándar
  • Posición de la palanca
    90° Posición angular
  • Número de catálogo del fabricante
    565629
  • Caudal máximo
    12 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Modelo
    MRV4-16-0-0
  • Número de puertos de alojamiento
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Posición 4-Way 3-Position
  • Material de la válvula
    Acero
  • Par de la válvula en la cavidad
    108-122 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
MRV4-16-0-0 VÁLVULA DE CONTROL DIRECCIONAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo