Motion
16GLX-16FJX XBULK

GATES RUBBER CO
16GLX-16FJX XBULK

7107-0032 Extremo de manguera giratorio JIC 37° hembra - 1 pulg. D.I. de manguera, #16 JIC 37° Flare
Artículo MI #03595910
No. Fabricante 16GLX-16FJX XBULK
Precio36.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16GLX-16FJX XBULK

7107-0032 Extremo de manguera giratorio JIC 37° hembra - 1 pulg. D.I. de manguera, #16 JIC 37° Flare
Artículo MI #03595910
No. Fabricante 16GLX-16FJX XBULK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$36.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 16 JIC 37° Flare
  • Factor de corte de la manguera
    49.3 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1 pulg.
  • Longitud
    1.375 pies
  • Longitud total
    4.17 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-5/16-12 SAE37°
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/16-12
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GLX están especialmente diseñados como una solución engarzada para su uso en mangueras reforzadas con textiles de Gates con presiones de trabajo de hasta 1000 psi.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Tipos de bandas compatibles
    Ninguna
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Familia de conexiones de conexión
    Engaste a JIC
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Tipo de control de flujo
    Ninguna
  • Para usar con
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075301721
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Presión máxima de funcionamiento
    +800 psi
  • Par giratorio máximo
    104 pies-libras
  • Número de puertos
    2
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075301721

Descripción general

Descripción del fabricante
G44170-1616X 16GLX-16FJX 7107-0032
  • Se utiliza en todos los tipos de mangueras reforzadas con textiles; los acoplamientos de acero vienen en una amplia gama de términos; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor que la norma SAE;