Motion
75016737

DICHTOMATIK
75016737

TCM; sello de aceite Dichtomatik TCM - 5.3750 pulg. de diámetro del eje, 6.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03596404
No. Fabricante 75016737
Precio50.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75016737

TCM; sello de aceite Dichtomatik TCM - 5.3750 pulg. de diámetro del eje, 6.6250 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #03596404
No. Fabricante 75016737
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
Precio50.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.3750 pulg.
  • Peso
    206.25 g

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción de construcción
    Labio único con resorte de jerter. Caja metálica exterior con placa de refuerzo
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 200°F
  • Descripción Palabra clave
    sello de aceite; sello de aceite de dichtomatik; sello de aceite giratorio; sello nacional de aceite; sellos de aceite nacionales; sello de aceite skf; sello de cuero crudo chicago; sellos de tcm; sello de tcm; sellos radiales del eje; sello radial de aceite; sellos de aceite del eje; sello de aceite de arpa; sello del eje de goma; sello de reborde del eje; sello de aceite de trelleborg; Sellos de aceite Trelleborg; sello de aceite de tipo labio; juntas de la caja de cambios; junta de goma para aceite; sello de aceite del cojinete; sellos de aceite parker; sello de aceite cr; sellos de aceite de eje giratorio; sello de reborde de goma; sello de boquilla; fabricantes de sellos de aceite; sellos de cuero crudo chicago; sello de muelle; sello de doble reborde; precio del sello de aceite; sello de aceite de la caja de cambios; junta del sello de reborde; junta de goma; junta de goma; sellos de goma; anillo de sellado de goma;
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Catálogo del fabricante
    Catálogo de sellos de aceite Dichtomatik
  • Número de catálogo del fabricante
    53665TA-H-BX
  • Número de Upc del fabricante
    750886231066
  • Material
    70 NBR N701R
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    2
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte de jerter. Caja metálica exterior con placa de refuerzo
  • Serie
    TA-H
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Ejes, cajas de cambios, otros usos industriales, bombas, transmisiones

Descripción general

Descripción del fabricante
75016737 5.375"X6.625"X0.5 NBR BUNA TA
  • Labio único con resorte de jerter
  • Caja metálica exterior con placa de refuerzo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo