Motion
SY5120-5DZ-01-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5DZ-01-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN con conector, con puerto de cuerpo, 1/8 pulg., roscas Rc
Artículo MI #03596636
No. Fabricante SY5120-5DZ-01-Q
Precio70.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5DZ-01-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position simple, 24 V CC, 1 solenoide, terminal DIN con conector, con puerto de cuerpo, 1/8 pulg., roscas Rc
Artículo MI #03596636
No. Fabricante SY5120-5DZ-01-Q
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
Precio70.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2-Position individuales
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    SY512000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN con conector
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
SY5120-5DZ-01-Q VÁLVULA, SOL 24VDC

También puede gustarle