Motion
ELEMENTO DE BRONCE PARA ACOPLAMIENTO DE MORDAZA

DODGE
BRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Bronce, mordaza recta
Artículo MI #03601810
No. Fabricante BRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING
Precio55.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Bronce, mordaza recta
Artículo MI #03601810
No. Fabricante BRONZE ELEMENT FOR JAW COUPLING
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
Su precio$55.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Tamaño del acoplamiento
    L090, L095
  • Diámetro exterior
    2.125 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.01 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Bronce
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    250 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 450 grados Fahrenheit, mínimo -40
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    561 pulg-lb
  • UPC_NO
    775829147693

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO DE BRONCE L090-095B PARA MORDAZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good