Motion
ELEMENTO HYTREL PARA ACOPLAMIENTO DE MORDAZA

DODGE
HYTREL ELEMENT FOR JAW COUPLING

Inserto de acoplamiento de mordaza - Hytrel
Artículo MI #03601857
No. Fabricante HYTREL ELEMENT FOR JAW COUPLING
Precio125.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
HYTREL ELEMENT FOR JAW COUPLING

Inserto de acoplamiento de mordaza - Hytrel
Artículo MI #03601857
No. Fabricante HYTREL ELEMENT FOR JAW COUPLING
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
Precio125.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    0.5 °
  • Tamaño del acoplamiento
    L110
  • Diámetro exterior
    3.3125 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Hytrel
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 250 grados Fahrenheit, mínimo -60
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2268 pulg-lb
  • UPC_NO
    775829147303

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEMENTO L110H HYTREL PARA ACOPLAMIENTO DE MORDAZA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"