Motion
ELEMENTO DE URETANO PARA ACOPLAMIENTO DE MORDAZA

DODGE
URETHANE ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, mordaza recta
Artículo MI #03601895
No. Fabricante URETHANE ELEMENT FOR JAW COUPLING
Precio149.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
URETHANE ELEMENT FOR JAW COUPLING

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, mordaza recta
Artículo MI #03601895
No. Fabricante URETHANE ELEMENT FOR JAW COUPLING
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
Su precio$149.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Tamaño del acoplamiento
    L190
  • Diámetro exterior
    4.5 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN
  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 160 grados Fahrenheit, mínimo -30
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2592 pulg-lb
  • UPC_NO
    775829147457

Descripción general

Descripción del fabricante
L190U ELEMENTO DE URETANO PARA ACOPLAMIENTO DE MORDAZA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"