Motion
ACOPLAMIENTO DE MANGUERA TIPO L

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

L225X2-1/8 ACOPLAMIENTO JAW TIPO L
Artículo MI #03601937
No. Fabricante JAW COUPLING TYPE L
Precio179.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

L225X2-1/8 ACOPLAMIENTO JAW TIPO L
Artículo MI #03601937
No. Fabricante JAW COUPLING TYPE L
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
Su precio$179.00/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1 °
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.1875 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    L225
  • Exterior Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.015 pulg.

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Espacio libre
  • Estándar de tolerancia de orificio
    AGMA 9002
  • País de origen
    CN
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos
  • Serie
    L
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 450 grados Fahrenheit, mínimo -60
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6228 pulg-lb
  • UPC_NO
    775829150297

Descripción general

Descripción del fabricante
L225X2-1/8 ACOPLAMIENTO JAW TIPO L
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"