Motion
06297 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR ESPUMA DE BORDE BLANDO 13 MM X 50 M

3M
06297 SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE 13 MM X 50 M

3M™ Cinta de enmascarar de espuma de borde suave, 06297, 13 mm x 50 m, 1 por caja
Artículo MI #03602456
No. Fabricante 06297 SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE 13 MM X 50 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06297 SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE 13 MM X 50 M

3M™ Cinta de enmascarar de espuma de borde suave, 06297, 13 mm x 50 m, 1 por caja
Artículo MI #03602456
No. Fabricante 06297 SOFT EDGE FOAM MASKING TAPE 13 MM X 50 M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 mm x 50 m
  • Longitud
    50 m
  • Peso
    1.691 lb
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    52 oz/pulg.
  • Color
    Blanco
  • Número de stock del fabricante
    7000000514
  • Número de Upc del fabricante
    00051131062979
  • Material
    Espuma
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    6297
  • Forma
    Tira continua
  • Tipo
    Cinta de enmascarar
  • UPC_NO
    00051131062979

Descripción general

Descripción del fabricante
06297 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR ESPUMA DE BORDE SUAVE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de espuma suaviza las líneas de pintura duras en las áreas de las atascos
  • El método rápido y eficaz enmascara y sella todas las jambas
  • El adhesivo permite el reposicionamiento de la cinta
  • La cinta soporta ciclos de horneado de cabinas de pintura
  • Cinta de estructura de espuma de poliuretano que se adapta a curvas y curvas
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
Los clientes también compraron