Motion
ADB6 3/8X5/8

LOVEJOY INC
ADB6 3/8X5/8

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga doble, 1.2520 in OD, 2.2520 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #03610202
No. Fabricante ADB6 3/8X5/8
Precio434.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
ADB6 3/8X5/8

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga doble, 1.2520 in OD, 2.2520 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #03610202
No. Fabricante ADB6 3/8X5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio434.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6300 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    7 °
  • Desalineación axial máxima
    ± 0.010 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.020 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2520 pulg.
  • Longitud total
    2.2520 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144768476
  • Material
    Aluminio
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de haces
    Doble haz
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    ADB
  • Rigidez torsional
    15266 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144768476

Descripción general

Descripción del fabricante
ADB6-BEAM CP-3/8X5/8
  • Diseño de holgura cero
  • Conjunto sencillo de una pieza
  • Material de aluminio
  • Mayor capacidad de desalineación angular

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo