Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Anillo interior Ancho30 mm
- Anillo exterior Ancho22 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- Ancho general30 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Número de Upc del fabricante0808250312870
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3350 kgf
- Capacidad de carga estática radial2090 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUK200
- UPC_NO0808250312870
Descripción general
Descripción del fabricante
UK209 MANGUITO ADAPTADOR BRG SIN ADAPTADOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad