Motion
SDR10P60N2

ATI Tools
SDR10P60N2

Broca de aire o destornillador - No reversible, mango con empuñadura de pistola, tamaño de mandril 1/4 pulg., 6 mm, caballos de fuerza 1.0 hp, velocidad máxima 6000 rpm
Artículo MI #03617485
No. Fabricante SDR10P60N2
Precio483.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ATI Tools
SDR10P60N2

Broca de aire o destornillador - No reversible, mango con empuñadura de pistola, tamaño de mandril 1/4 pulg., 6 mm, caballos de fuerza 1.0 hp, velocidad máxima 6000 rpm
Artículo MI #03617485
No. Fabricante SDR10P60N2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio483.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg., 6 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.3 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    30 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    1.0 CV
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
SDR10P60N2 TALADRO NO GRAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo