Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de bit compatible1/4 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta2.2 lb
- Par de apriete80 pulg.
Detalles
- Consumo de aire30 cfm
- Presión del aire90 psi
- Ajuste del embragueEmbrague no ajustable
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Velocidad máxima2000 rpm
- Par máximo80 pulg.
- Clasificación de potencia1 CV
- ReversibleReversible
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida