Motion
KIT 1.4375 TTB 68 RHB / MSM

Dodge
RHB / MSM 68 TTB KIT 1.4375

KIT 1.4375 TTB 68 RHB / MSM
Artículo MI #03617713
No. Fabricante RHB / MSM 68 TTB KIT 1.4375
Precio479.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
RHB / MSM 68 TTB KIT 1.4375

KIT 1.4375 TTB 68 RHB / MSM
Artículo MI #03617713
No. Fabricante RHB / MSM 68 TTB KIT 1.4375
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
Precio479.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    9.3750 pulg.
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Relación nominal
    12 : 1

Detalles

  • Detalles adicionales
    26Q12L56 REDUCTOR TIGEAR-2
  • Tipo de casquillo
    Doble cónico
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Material
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    5.120 CV
  • Número de pernos
    "6"
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de producto
    Casquillos reductores de velocidad
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    8 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1654 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE DOBLE CONO RHB/MSM68 1-7/16

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos