Motion
3020-60
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 60 mm, ranura de 18 x 4.4 mm, material de hierro gris
Artículo MI #03617744
No. Fabricante 3020-60
Precio87.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3020 , calibre de 60 mm, ranura de 18 x 4.4 mm, material de hierro gris
Artículo MI #03617744
No. Fabricante 3020-60
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
Precio87.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Tamaño del chavetero
    18 x 4.4 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    50.80 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8 pulg.
  • Peso
    4.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    4014486253160
  • Material
    Hierro gris
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    92 N-m
  • UPC_NO
    4014486253160
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
3020-60 TB OPTIBELT CON ORIFICIOS MÉTRICOS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo