Motion
VH400-N03

SMC
VH400-N03

VÁLVULA DE MANO
Artículo MI #03617770
No. Fabricante VH400-N03
Precio69.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VH400-N03

VÁLVULA DE MANO
Artículo MI #03617770
No. Fabricante VH400-N03

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    102 mm
  • Longitud total
    123 mm
  • Ancho general
    102 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 NPT
  • Peso
    1.28 kg

Detalles

  • Tipo de actuador
    Émbolo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    49 mm2
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Estado normal
    Centro cerrado
  • Número de Puertos  
    4
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32
  • Función de la válvula
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
VH400-N03 VÁLVULA DE MANO

También puede gustarle