Motion
PD1F2
Tapón hidráulico serie PD - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 6000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03618095
No. Fabricante PD1F2
Precio9.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie PD - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18 , 6000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03618095
No. Fabricante PD1F2
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
Su precio$9.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPT
  • Tamaño del cuerpo
    1/8 pulg.
  • Hexagonal
    12 mm
  • Longitud
    1.88 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    18700 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPT, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPT hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 15171-1
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    6000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
PD1F2 TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno