Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.12 pulg.
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso9.00 lb
Detalles
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Energía alterada y producción de combustible, Movimiento masivo de productos, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de controlOperado manualmente
- ECCNEAR99
- Dirección del flujo3-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango de palanca
- Código de armonización8481803070
- Dispositivo de bloqueoDispositivo de bloqueo de almohadillas
- Número de Upc del fabricante649848030062
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRTFE
- SerieVVS
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- Las válvulas de bola de la serie VVS están diseñadas para aplicaciones alimentarias y químicas generales donde el mantenimiento es clave.
- Los cuerpos y tapas de extremo de acero inoxidable 316 de tres piezas están disponibles en conexiones roscadas NPT o conexiones de extremo de soldadura de casquillo.
- La válvula cuenta con asientos de RTFE, vástagos a prueba de explosiones y almohadilla de montaje del actuador.
- Las asas de bloqueo de enclavamiento son estándar para las válvulas operadas manualmente.
- La almohadilla de montaje ISO 5211 facilita la automatización. Consulte nuestra serie DynaMatic EVS y PVS para ver los conjuntos.