Motion
AL30-03-38
Lubricador de aire modular - BSPT 0.3750, recipiente de metal, capacidad de aceite de 1.86 oz
Artículo MI #03618134
No. Fabricante AL30-03-38
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricador de aire modular - BSPT 0.3750, recipiente de metal, capacidad de aceite de 1.86 oz
Artículo MI #03618134
No. Fabricante AL30-03-38
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT
  • Peso
    1.66 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Metal
  • Incluye
    Manguito de drenaje, medidor de nivel
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    1.86 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICADOR AL30-03-38

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno