Motion
282530

HILTI
282530

Anclaje para hormigón, diámetro: 5/8", longitud total: 4-3/4", material: acero, empotramiento mínimo: 2-3/4"
Artículo MI #03618327
No. Fabricante 282530
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HILTI
282530

Anclaje para hormigón, diámetro: 5/8", longitud total: 4-3/4", material: acero, empotramiento mínimo: 2-3/4"
Artículo MI #03618327
No. Fabricante 282530
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Distancia mínima del borde
    1-3/4 pulg.
  • Incrustación mínima
    2-3/4 pulg.
  • Distancia mínima de separación
    2-1/8 pulg.
  • Longitud total
    4-3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-3/4 pulg.
  • Cizalla Ultimate 4000 Psi Hormigón
    15265 lb
  • Concreto de 4000 psi de tensión final
    8285 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
282530 5/8X4-3/4 ANCLAJE DE TACHUELO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo