Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro3.8900 pulg.
- Ancho general1.5260 pulg.
- Código de talla31
- Peso0.11 lb
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoA presión
- Dibujo CAD
- País de origenMX
- Tipo de tapón finalCerrado
- Código de armonización3923.50.0000
- Tipo de carcasaECC-31 polímero a presión
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO ECC-31
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461346235
- MaterialPolipropileno
- Tipo de productoTapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
- EstiloEnsamblaje de tapa de extremo - A presión
- UPC_NO662461346235
Descripción general
- Amarillo para permitir la conformidad con las normas de seguridad para la protección
- Diseño a presión fácil de instalar
- Orificio de drenaje para reducir la acumulación de humedad dentro de la tapa cuando se utiliza en aplicaciones de lavado