Especificaciones
Dimensiones
- Exterior Diámetro2.6750 pulg.
- Ancho general1.3500 pulg.
- Código de talla19
- Peso0.04 lb
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoA presión
- Dibujo CAD
- País de origenMX
- Tipo de tapón finalAbierta(s)
- Código de armonización3923.50.0000
- Tipo de carcasaECO-19 polímero a presión
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteECO-19 CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461346280
- MaterialPolipropileno
- Tipo de productoTapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
- EstiloEnsamblaje de tapa de extremo - A presión
- UPC_NO662461346280
Descripción general
- Amarillo para permitir la conformidad con las normas de seguridad para la protección
- Diseño a presión fácil de instalar
- Orificio de drenaje para reducir la acumulación de humedad dentro de la tapa cuando se utiliza en aplicaciones de lavado