Motion
ECO-20R CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO

SEALMASTER
ECO-20R END CAP ASSM

Tapa o cubierta de extremo de cojinete abierto - 1-1/4 en material de polipropileno con orificio compatible
Artículo MI #03618369
No. Fabricante ECO-20R END CAP ASSM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ECO-20R END CAP ASSM

Tapa o cubierta de extremo de cojinete abierto - 1-1/4 en material de polipropileno con orificio compatible
Artículo MI #03618369
No. Fabricante ECO-20R END CAP ASSM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    2.6800 pulg.
  • Ancho general
    2.7500 pulg.
  • Código de talla
    20R
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    A presión
  • Dibujo CAD
  • País de origen
    MX
  • Tipo de tapón final
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    3923.50.0000
  • Tipo de carcasa
    ECO-20R polímero a presión
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    ECO-20R CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461346297
  • Material
    Polipropileno
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Estilo
    Ensamblaje de tapa de extremo - A presión
  • UPC_NO
    662461346297

Descripción general

Descripción del fabricante
ECO-20R CONJUNTO DE TAPA DE EXTREMO
  • Amarillo para permitir la conformidad con las normas de seguridad para la protección
  • Diseño a presión fácil de instalar
  • Orificio de drenaje para reducir la acumulación de humedad dentro de la tapa cuando se utiliza en aplicaciones de lavado

También puede gustarle