Motion
AR425-N04BG

SMC
AR425-N04BG

Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 7 a 120 psi
Artículo MI #03618757
No. Fabricante AR425-N04BG
Precio83.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR425-N04BG

Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 7 a 120 psi
Artículo MI #03618757
No. Fabricante AR425-N04BG
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
Precio83.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Altura total
    145.5 mm
  • Ancho general
    121 mm
  • Peso
    0.7 kg

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    120 psi
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Manómetro
    Calibre G46-10-02
  • Manómetro incluido
    Calibre G46-10-02
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    AR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 120 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
AR425-N04BG REGULADOR
  • Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
  • Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
  • Soporte y manómetro opcionales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo