Motion
VPA4254-00-N

SMC
VPA4254-00-N

VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #03618766
No. Fabricante VPA4254-00-N
Precio175.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VPA4254-00-N

VÁLVULA, PILOTO DE AIRE
Artículo MI #03618766
No. Fabricante VPA4254-00-N
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
Precio175.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    140 mm
  • Longitud total
    188 mm
  • Ancho general
    104 mm

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.9 Mpa2
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +0.9 Mpa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Serie
    VPA4000
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
VPA4254-00-N VÁLVULA