Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9370 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho0.6250 pulg.
- Desalineación Ángulo9.5 o
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Exterior Diámetro1.0937 pulg.
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero cromado
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial28110 lbf
- SerieAIB
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029002304