Especificaciones
Dimensions
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Dimensiones de la carcasa7.62 x 5.94 x 6.69 pulg.
- Altura de la carcasa6.69 pulg.
- Longitud de la carcasa7.62 pulg.
- Ancho de la carcasa5.94 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante721
- RPM máximas de salidaEntrada de 29.200 a 1750 rpm
- Par de salida máximo930 pulg-lbs a 100 rpm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación60:1
- Peso87.00 lb
Details
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de Upc del fabricante884107193014
- Potencia de entrada máxima0.550 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida700 lb
- ReducciónIndividual
- Serie700
- Estándares cumplidosAGMA
- UPC_NO884107193014
Descripción general
Descripción del fabricante
SSHF7210-60KC-B5-HS1-P23 MOLOR INOXIDABLE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad